Beli harga stop kran di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kenmaster Stop Kran Kuningan (Keran)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp75.900

    Kenmaster Stop Kran Kuningan (Keran)
    atribut:
    • Size (inch): 1
  2. HQ Gate Valve Brass Class 125 Screwed End (Katup)
    Mulai

    Rp159.900

  3. HQ Ball Valve Brass Class 600 Screwed End (Katup)
    Mulai

    Rp159.900

  4. Onda Water Shutoff Valve (Stop Kran)
    28%
    Mulai

    Rp81.900

    Onda Water Shutoff Valve (Stop Kran)
    Deskripsi:
    Mengatur besar kecilnya aliran air dalam pipa, biasanya digunakan untuk menutup aliran air pelanggan PAM yang tidak bayar tagihan (pemasangan sebelum water meter dan merupakan kewenangan pihak PAM) dan mengunci aliran air dari PDAM ke sambungan rumah.
  5. King Da Jeng (KDJ) Stop Kran PVC KDJ-100
    Mulai

    Rp13.900

    King Da Jeng (KDJ) Stop Kran PVC KDJ-100
    Deskripsi:
    Stop kran PVC digunakan untuk membukan dan menutup aliran air pada instalasi pipa.
  6. KOVA Ball Valve
    33%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp13.900

  7. Asahi AV PVC Ball Valve
    36%
    Mulai

    Rp419.900

    Asahi AV PVC Ball Valve
    atribut:
    • Material: Hard vinyl chloride (U-PVC)
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Fluid Temperature (°C): 0-50
  8. Onda Plug Valve (Katup Cek)
    Mulai

    Rp71.900

    Onda Plug Valve (Katup Cek)
    Deskripsi:
    Mengatur besar kecilnya aliran air dalam pipa, biasanya digunakan untuk menutup aliran air pelanggan PAM yang tidak mengunci aliran air dari PDAM ke sambungan rumah
  9. HQ Check Valve Brass Class 125 Screwed End (Katup)
    Mulai

    Rp149.900

  10. Sankyo Ball Valve SS316 PSI 1000 WOG
    Rating:
    85% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp54.900

    Sankyo Ball Valve SS316 PSI 1000 WOG
    atribut:
    • Material: Stainless Steel SS316
    • Pressure (psi): 1000 W.O.G
    • End Connection: Screwed or Buttweld
    • Ball: SS316
    • Body: SS316
    • Handle: SS304
    • Inscrewed Part: SS316
    • Packing Ring: SS304
    • Plastic Cover: Plastic
    • STEM: SS316
    • Seat: PTFE
    • Stem Nut: SS304
    • Stem Packing: PTFE
    • Thrust Washer: PTFE
  11. air Kran Air Shower
    Mulai

    Rp99.900

    air Kran Air Shower
    Deskripsi:
    - Kran shower air dingin dengan Handle stick untuk instalasi pipa 1/2inch- Aplikasi umum untuk Stop kran wastafel, Hand Shower, closet shower / jet shower/ bidet, instalasi wastafel, kloset- Ekonomis serta mudah dalam pemasangan- Panjang x lebar x tinggi: 9cm x 5cm x 8cm- Cara pakai nya adalah dgn memutar posisi stang dari posisi semula ke arah berlawanan jarum jam 90 derajat dari off ke on- Terbuat dari bahan stainless steel 304
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
    • Material: SS 304
  12. air Kran Shower Cabang
    Mulai

    Rp99.900

    air Kran Shower Cabang
    atribut:
    • Application For: Closet Shower
  13. DCOTA Stop Valve Faucet (Stop Kran)
    Mulai

    Rp41.900

    DCOTA Stop Valve Faucet (Stop Kran)
    Deskripsi:
    Kelebihan:-Cartridge berbahan kuningan (bukan plastik) sehingga lebih awet dan anti bocor-Finishing chrome 3 lapis sehingga lebih tahan lamaMaterial: Zinc Standar Eropa (Bebas timbal sehingga lebih aman untuk kesehatan)Ukuran:– 1/2″
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
  14. Meiji Ball Valve
    Mulai

    Rp559.900

  15. air Kran Shower
    Mulai

    Rp92.900

    air Kran Shower
    Deskripsi:
    > Kran shower air dingin dengan Handle stick untuk instalasi pipa 1/2 inch> Aplikasi umum untuk Hand Shower, closet shower / jet shower/ bidet, instalasi kloset> Ekonomis serta mudah dalam pemasangan> Panjang x lebar x tinggi: 9 cm x 5 cm x 8 cm> Cara pakai nya adalah dgn memutar posisi stang dari posisi semula ke arah berlawanan jarum jam 90 derajat dari off ke on
    atribut:
    • Installation Pipe: 1/2 Inch
    • Application For: Hand Shower, closet shower / jet shower/ bidet, installasi closet
  16. TP Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K (Katup)
    Mulai

    Rp2.199.900

    TP Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K (Katup)
    Deskripsi:
    Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K dengan spesifikasi ukuran 1.5 - 10 Inchi adalah katup dari brand TP untuk kebutuhan industri dan bisnis anda
    atribut:
    • Material: Cast Iron
Daftar Harga harga stop kran Terbaru November 2026
Kenmaster Stop Kran Kuningan (Keran)Rp75.900
HQ Gate Valve Brass Class 125 Screwed End (Katup)Rp159.900
HQ Ball Valve Brass Class 600 Screwed End (Katup)Rp159.900
Onda Water Shutoff Valve (Stop Kran)Rp81.900
King Da Jeng (KDJ) Stop Kran PVC KDJ-100Rp13.900
KOVA Ball ValveRp13.900
Asahi AV PVC Ball ValveRp419.900
Onda Plug Valve (Katup Cek)Rp71.900
HQ Check Valve Brass Class 125 Screwed End (Katup)Rp149.900
Sankyo Ball Valve SS316 PSI 1000 WOGRp54.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)